Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7252W Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33058565
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7252W
EAN/GTIN:
     731304318736
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
813 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
1003 mm
Paketgewicht
9530 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
724 mm
Tiefe
908 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
7260 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,34*
€ 313,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.