Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Pro 4S 2 Scheibe(n) 1500 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Pro 4S 2 Scheibe(n) 1500 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Pro 4S 2 Scheibe(n) 1500 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33046170
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42398
EAN/GTIN:
     4016432423986
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
gastroback toaster
MIT EXTRABREITEN TOASTSCHÄCHTEN AUCH FÜR HAMBURGER-BRÖTCHEN ODER BAGEL GEEIGNET. - 4– Scheiben Toaster mit extra langen Toastschächten - Beleuchtete Bedienelemente und LED-Countdown-Anzeige - Integrierter Brötchenaufsatz - Edelstahl-Gehäuse gebürstet - 9 Bräunungsstufen - Extrabreite Toastschächte auch für Hamburger-Brötchen oder Bagel geeignet - Hi-Lift-Funktion zum einfachen Herausnehmen von kleinem Back- werk - Aufwärm–, Auftau– und Stopfunktion - Herausnehmbares Krümelfach
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
9
Langer Slot
Ja
Anzeigelicht
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
2280 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.