Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACCD75232-C Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACCD75232-C Computerkühlsystemteil/-zubehör
APC ACCD75232-C Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33044964
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCD75232-C
EAN/GTIN:
     731304326687
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Rack Kondensator
rack kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Betriebstemperatur
50 °C
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Technische Details
Länge (mm)
2100 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1270 mm
Verpackungstiefe
2286 mm
Verpackungshöhe
1397 mm
Paketgewicht
150000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1110 mm
Tiefe
2090 mm
Höhe
1344 mm
Gewicht
135000 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.670,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.889,69*
€ 7.008,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.840,37*
€ 6.950,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.716,07*
€ 6.802,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.670,45*
€ 6.747,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACCD75232
ab € 5.632,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.