Das ST301-S24REH(PCI) ist mit seinem modularen Design sehr wartungsfreundlich. Lüfter- system und redundantes Netzteil sind als HotSwap fähige Module ausgelegt. Das Motherboard Modul lässt sich werkzeuglos aus dem Gehäuse herauslösen. Das ST301-S24REH(PCI) ist in einem kompakten 500 mm tiefen 3HE Chassis mit 1,2 mm Zink beschichteten Qualitätsstahl untergebracht. Die Verwendung von PCBs anstelle von Kabeln verbessert nicht nur die Wärmeableitung, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Lüfter und beschränkt Laufgeräusche auf unter 50 dB.
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR3-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Unterstützte UDIMM Taktraten | 1066,1333,1600 MHz |
| ECC | Ja |
Merkmale | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows SBS 2011 (64 bit), Windows Server 2012/2012 R2 (64 bit), Redhat Enterprise Linux Server (32 bit/64 bit), Suse Enterprise Linux Server (32 bit/64 bit), Ubuntu Server (32 bit/64 bit) |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI-Express x16-Slots | 1 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel® C222 |
| Prozessorsockel | LGA 1150 (Socket H3) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 |
| Intel® Xeon-Serie | E3-1200 |
Energie | Stromversorgung | 550 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 2 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 448 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Höhe | 132.2 mm |
| Gewicht | 17100 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
| On-board Grafikadapter-Speicher | 64 MB |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| SATA II Anschlüsse | 2 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| LAN-Controller | Intel® I210-AT |
Prozessor Besonderheiten | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 24 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 Zoll |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 35 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 90 % |
Design | Gehäusetyp | Rack (3U) |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| LED-Anzeigen | Alarm, HDD, LAN, Leistung, Status |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |