Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solis Table Grill 4 in 1 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solis Table Grill 4 in 1 Schwarz, Silber
Solis Table Grill 4 in 1 Schwarz, Silber
Solis Table Grill 4 in 1 Schwarz, Silber
Solis Table Grill 4 in 1 Schwarz, Silber
Solis Table Grill 4 in 1 Schwarz, Silber
Solis Table Grill 4 in 1 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32965148
Hersteller:
     Solis
Herst.-Nr.:
     977.45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
  • Für Raclette, Tischgrill, Mini-Wok oder Crêpes
  • Als Einzelgerät oder im Verbund mit mehreren (max. total 3
  • Geräte) einsetzbar
  • Beidseitig verwendbare Grillplatte (eine Seite halb gerillt und halb
  • flach für Fleisch, Gemüse etc. / eine Seite für Mini-Wok oder
  • Crêpes)
  • Kaltzone für heisse Pfännchen bei Essenspausen
  • Temperaturregler mit Leuchtanzeige (rot = aufheizen / grün =
  • bereit)
  • Aus bestem Edelstahl
  • 650 Watt Leistung
  • Inkl. 3 Raclettepfännchen, 3 Mini-Wok, 3 Spachtel, Anschlusskabel
  • und Verbindungskabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Formfaktor
Tisch
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Fertig
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
2500 g
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, solis raclette, elektrogrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.