Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Fortress II SS1181K Frei stehend sicher 8 l Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Fortress II SS1181K Frei stehend sicher 8 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. Fortress II SS1181K Frei stehend sicher 8 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. Fortress II SS1181K Frei stehend sicher 8 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. Fortress II SS1181K Frei stehend sicher 8 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. Fortress II SS1181K Frei stehend sicher 8 l Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32948814
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1181K
EAN/GTIN:
     5032548000094
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
Der Tresor der Phoenix Fortress II SS1180K/SS1180E Serie ist nach dem jüngsten und angesehenen europäischen Standard EN14450 Sicherheitsstufe S2 konstruiert. Er schützt den Inhalt vor Diebstahl. Konstruktion: Der Korpus ist doppelwandig aufgebaut mit Innen- und Außenwänden aus 3mm starken, verzinkten Stahlplatten und einer dazwischen liegenden, 50mm dicken Feuerisolierschicht. Der Tresor wird mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (VDS Klasse 1) verschlossen. Beim Schließmechanismus greifen zwei massive Stahlbolzen (25mm im Durchmesser) in den Safe-Korpus. Durch diese Konstruktionsart entsteht ein äußerst stabiler Safe, der auch hartnäckigen Zugriffsversuchen durch Diebe widersteht. Für zusätzliche Sicherheit ist der Tresor serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet. Dieser Tresor mit seinem modernen, kompakten und hochwertigen Design ist ideal für die Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld oder Dokumenten in der Firma oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Flachschlüssel
Fassungsvermögen
8 l
Material
Stahl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
220 mm
Innenmaße (B x T x H)
270 x 200 x 140 mm
Türstärke
8 mm
Gewicht
16000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.