Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00111211 Löffel Kaffeelöffel Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00111211 Löffel Kaffeelöffel Edelstahl Silber
Hama 00111211 Löffel Kaffeelöffel Edelstahl Silber
Hama 00111211 Löffel Kaffeelöffel Edelstahl Silber
Hama 00111211 Löffel Kaffeelöffel Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32930118
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00111211
EAN/GTIN:
     4047443306579
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
Espressomaßlöffel
Kaffee-Maßlöffel
  • für eine einfache Portionierung von Kaffeepulver, Kakao oder losem Tee
    - dank des langen Griffs gelangt man mühelos bis zu den letzten Kaffee- oder Teeresten in der Aufbewahrungsdose
    - der gebogene Stiel dient als praktischer Haken zur Aufhängung des Löffels
    - fasst ca. 7g Kaffeepulver

    Verbraucherhinweis:
    Der Kaffeemaßlöffel ist spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kaffeelöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
168 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 18,99*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,01*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,54*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,87*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 17,91*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,77*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,37*
Ähnlich
xavax
00111257
ab € 17,69*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,60*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,24*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,02*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 5,01*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 16,94*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,62*
Ähnlich
xavax
00111059
ab € 8,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.