Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Profitour Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Profitour Rucksackhülle Schwarz
Hama Profitour Rucksackhülle Schwarz
Hama Profitour Rucksackhülle Schwarz
Hama Profitour Rucksackhülle Schwarz
Hama Profitour Rucksackhülle Schwarz
Hama Profitour Rucksackhülle Schwarz
Hama Profitour Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32928314
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139841
EAN/GTIN:
     4047443320865
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
  • stabiler und geräumiger Kamerarucksack mit Schnellzugriff durch Zweiwege-Reißverschluss mit Platz für SLR-Digitalkamera mit Objektiven und weiterem Zubehör
  • variable Inneneinteilung mittels Klett-Verbindungen ermöglicht Mix aus Fotoausrüstung und persönlichen Dingen
  • Objektivstütze sorgt für festen Halt der Kamera
  • Bestückung erfolgt von der Rückseite, somit ist der Inhalt vor Diebstahl geschützt
  • zwei große, elastische Seitentaschen
  • gepolstertes Tabletfach an der Rückseite innen
  • 2 Netzinnenfächer für weiteres Zubehör
  • drei Innenfächer für volle/leere Akkus und Filter
  • Innenfächer für volle/leere Speicherkarten direkt am Schnellzugriff
  • 1 Reißverschlussfach unter dem Deckel
  • 1 Reißverschlussfach auf dem Deckel
  • gepolsterte, längenvestellbare Schulterriemen und Beckengurte
  • weich gepolstertes Rückenteil
  • weicher Tragegriff
  • höhenverstellbarer Brustgurt mit Signalpfeife
  • Schlaufe mit Verschluss oben und verstaubares Säckchen unten zum sicheren Transport eines Statives
  • rechts und links Halterungen, unten zwei Schlaufen zur Befestigung von Wanderstöcken etc.
  • integrierte Regenhaube
  • für Handgepäck geeignet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1350 g
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Markenkompatibilität
Jede Marke
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
10.2 Zoll
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,85*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,34*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,21*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,68*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,06*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 91,21*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,48*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,25*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.