Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 21337-000-55 Lautsprecher-Halterung Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 21337-000-55 Lautsprecher-Halterung Stahl Schwarz
König & Meyer 21337-000-55 Lautsprecher-Halterung Stahl Schwarz
König & Meyer 21337-000-55 Lautsprecher-Halterung Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32923374
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21337-000-55
EAN/GTIN:
     4016842202072
Suchbegriffe:
Distanzrohr
Kopfhörer
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Stahlrohrkombination zur Verbindung von Satellitensystemen. Mit Gewindebolzen M20 zum Einschrauben in Befestigungsplatte 24116 für spielfreien Sitz und absolut senkrechte Stellung. Höhenverstellbar mittels Rasterung und Sicherungsschraube.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhenanpassungsrate
905 - 1450 mm
Breite
35 mm
Tiefe
35 mm
Gewicht
2540 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.