Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 201975 Entsafter Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Princess 201975 Entsafter Duo
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32832708
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.201975.01.001
EAN/GTIN:
     8713016031631
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse

Der Princess Duo Juicer hat sowohl einen Direktausgießer als auch einen Saftbehälter, so dass Sie sich nie wieder entscheiden müssen, ob Sie Ihren frisch gepressten Saft sofort trinken oder erst in den Kühlschrank stellen. Der komfortable Behälter mit Gießtülle kann in den Entsafter eingesetzt werden, so dass der Fruchtsaft direkt in Ihr Glas fließt. Indem Sie dieses Teil weglassen, können Sie den Saft auch im 1,2-l-Saftauffangbehälter sammeln, der sich verschließen und dann im Kühlschrank aufbewahren lässt. So können Sie sich selbst im Handumdrehen ein frisches Glas Saft pressen oder im Auffangbehälter genügend Fruchtsaft für die ganze Familie zubereiten.

Zwei Kegel für kleine und große Früchte
Die Princess Duo-Saftpresse hat zwei unterschiedlich große Kegel, so dass Sie sowohl Grapefruits als auch Limetten auspressen können. Sobald Sie eine Zitrusfruchthälfte auf den Kegel drücken, setzt sich der Motor automatisch in Bewegung, und Sie können direkt mit dem Entsaften beginnen. Der transparente Deckel sorgt dafür, dass der Kegel nicht versehentlich gedrückt wird und dass alle Teile staubfrei bleiben.

Einfach zu reinigen
Alle abnehmbaren Teile der Princess Duo-Saftpresse sind spülmaschinenfest, was das Reinigen nach dem Auspressen besonders einfach macht. Mit seinem modernen Edelstahldesign ist der Entsafter ein echter Hingucker auf Ihrer Arbeitsplatte. Dank kompakter Abmessungen lässt er sich aber auch problemlos wegstellen.

Lieferumfang:
Princess Duo-Zitruspresse, 2 Kegel, Zusatzbehälter mit Gießtülle, transparenter Deckel, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl der Princess Duo-Saftpresse:Beginnen Sie jeden Tag mit frischem und gesundem Saft für sich und die ganze FamiliePressen Sie den Fruchtsaft direkt ins Glas oder in den 1,2-l-AuffangbehälterMit zwei Presskegeln für kleine und große ZitrusfrüchteDer Motor startet automatisch, wenn Sie eine Fruchthälfte herunterdrückenDank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Behälter
Ja
Deckel
Ja
Schüsselkapazität
1.2 l
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzahl der Druckkegel
2
Griff(e)
Ja
Material
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Abluft
Ja
Staubabdeckung enthalten
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Füllstandsanzeige
Ja
Automatische Ein-/Ausschaltung
Ja
Doppeldrehkegel
Ja
Fruchtfleischfilter
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
830 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1100 g
Energie
Leistung
40 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.201851.01.001
ab € 29,42*
Zubehör
Princess
01.201852.01.001
ab € 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.