Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Blau
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Blau
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32832342
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061656
EAN/GTIN:
     4007249616562
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
  • der Rahmen ist aus sehr bruchsicherem Polystyrolglas (1 mm Stärke) und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
    - modischer Kunststoffrahmen
    - inkl. vorgestanztem Passepartouteinleger
    - exakte Präzisionsgehrung
    - Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - mit Aufhängevorrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Blendentiefe
9 mm
Randhöhe
9 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Kunststoff, Polystyrene
Produktfarbe
Blau
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
15 x 20 cm
Bezel
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 11,36*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 14,00*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 4,97*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 9,69*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 14,81*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 8,24*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 4,47*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 4,44*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 4,45*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 2,06*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 4,60*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 3,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.