Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo Pad- und Filterkaffeemaschine HD7892/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo Pad- und Filterkaffeemaschine HD7892/60
Senseo Pad- und Filterkaffeemaschine HD7892/60
Senseo Pad- und Filterkaffeemaschine HD7892/60
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32814881
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     HD7892/60
EAN/GTIN:
     8710103774235
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
2-in-1-Brühtechnologie für Pad- und Filterkaffeemaschine in einem

Genießen Sie Kaffee in Bestform. Die 2-in-1-Brühtechnologie stellt sicher, dass jede Tasse Senseo®-Kaffee und jede Kanne Filterkaffee mit dem richtigen Druck und der richtigen Menge Wasser perfekt zubereitet wird.

Verschiedene Pad- und Filterkaffeesorten für jede Gelegenheit

Genießen Sie mit Senseo® Switch eine große Vielfalt an Pad- und Filterkaffeesorten und -geschmacksrichtungen. So erhalten Sie immer den Kaffee, den Sie am liebsten mögen.

Thermo-Kanne aus Edelstahl für 7 Tassen Filterkaffee

Mit der Thermo-Kanne aus Edelstahl bereiten Sie bis zu 7 Tassen authentischen Filterkaffees auf einmal zu. Ideal für ein entspanntes Sonntagsfrühstück oder wenn Sie mehrere Personen zu Besuch haben.

1 oder 2 Tassen Senseo®-Kaffee in weniger als einer Minute

Genießen Sie mit der Senseo®-Kaffeemaschine eine oder zwei Tassen Ihres köstlichen Senseo®-Kaffees in weniger als einer Minute.

Thermo-Kanne aus Edelstahl für eine heiße Tasse Filterkaffee

Die Thermo-Kanne aus Edelstahl bewahrt die Temperatur und das Aroma über Stunden.

Leckere Crema als Beweis für die Senseo®-Qualität

Die feine Auswahl an Senseo®-Pads und die 2-in-1-Brühtechnologie stellen sicher, dass Ihre perfekte Tasse Senseo®-Kaffee immer über eine köstliche Crema verfügt.

Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibende Qualität sicherzustellen

Philips prüft SENSEO® Kaffeepadmaschinen während der Entwicklung durch die Zubereitung von mehr als 10.000 Tassen, um hohe Standards bei Qualität und Haltbarkeit sicherzustellen.

Kanne oder Tasse auf Tastendruck

Mit den drei einfachen Bedienungstasten bereiten Sie mit nur einem Tastendruck 1 Tasse, 2 Tassen oder eine Kanne Kaffee zu.

1-l-Wassertank für bis zu 7 Tassen in einem Durchgang

Mit dem 1-l-Wassertank können Sie bis zu 7 Tassen Kaffee ohne Nachfüllen zubereiten.

Statusleuchte erinnert Sie an die Entkalkung

Die Philips Kaffeemaschine zeigt an, wann das Gerät entkalkt werden muss. Regelmäßiges Entkalken mit dem speziell entwickelten SENSEO® Entkalker garantiert optimalen Kaffeegenuss und verhindert Kalkablagerungen.

Direkte Abschaltautomatik nach der Zubereitung für geringeren Energieverbrauch

Ihre Senseo-Kaffeemaschine schaltet sich nach dem Brühvorgang automatisch ab. So sparen Sie Energie.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Tassenhöhe
130 mm
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
1 bar
Produktionsland
Rumänien
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1750 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
466 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
322 mm
Paketgewicht
2400 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
7 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Senseo
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Anzahl der Ausflüsse
2
Markenkompatibilität
Senseo
Brühzeit für 1 Tasse
30 s
Ursprungsland
Rumänien
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
0.8 m
Einfach zu säubern
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.