Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Blau
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Blau
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Blau
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32781597
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
  • modischer Kunststoffrahmen
    - mit Passepartouteinleger
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - folierte Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben
    - exakte Präzisionsgehrung
    - Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - inklusive Schwerlastaufhänger mit Montageschablone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Randbreite
13 mm
Randhöhe
20 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Produktfarbe
Blau
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
30 x 45 cm
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Porträt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.