Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Blau Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sevilla Blau Einzelbilderrahmen
Hama Sevilla Blau Einzelbilderrahmen
Hama Sevilla Blau Einzelbilderrahmen
Hama Sevilla Blau Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32781596
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Fotorahmen
Kunststoff-Bilderrahmen
Photorahmen
  • modischer Kunststoffrahmen
  • mit Passepartouteinleger
  • rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
  • folierte Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben
  • exakte Präzisionsgehrung
  • Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
  • inklusive Tischaufsteller
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
150 mm
Randbreite
9 mm
Randhöhe
17 mm
Funktionen
Produktfarbe
Blau
Typ
Einzelbilderrahmen
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
7 x 10 cm
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Porträt
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00066306
ab € 2,04*
Zubehör
Hama
00066315
ab € 4,56*
Zubehör
Hama
00066282
ab € 3,26*
Zubehör
Hama
00066216
ab € 2,27*
Zubehör
Hama
00066222
ab € 3,30*
Zubehör
Hama
00066215
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.