Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GS 15470 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 168 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica GS 15470 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 168 l E Weiß
Amica GS 15470 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 168 l E Weiß
Amica GS 15470 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 168 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32744620
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GS 15470 W
EAN/GTIN:
     4040729154703
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
  • Nutzinhalt gesamt: 168,0 l
    - Nutzinhalt Gefrieren: 168,0 l
    - Abtauung Gefrierraum: manuell
    - Schubladen Gefrieren: 4 Stück
    - Gefrierfach mit Klappe: 2 Stück
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Türanschlag
Rechts
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.9 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
168 l
Gefrierkapazität
8 kg/24h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Thermostat
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
192 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
542 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
1430 mm
Gewicht
45000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
1470 mm
Paketgewicht
49000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,87*
€ 388,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,94*
€ 385,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,68*
€ 330,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.