Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WT 499 Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32668795
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 499
EAN/GTIN:
     4029665004990
Suchbegriffe:
Lichtwecker
Wake-up Light
Wand-Uhr
Wanduhr
  • DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
    - Innentemperaturanzeige
    - Wake-up-light
    - Stimmungslicht mit Farbwechselfunktion
    - Hintergrundbeleuchtung
    - Dimm-Sensor: Beleuchtung wird bei Dunkelheit
    - automatisch herunter gedimmt
    - Stromversorgung: Netzteil (inklusive)
    - Zeitzoneneinstellung
    - Datums- und Wochentagsanzeige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
86 mm
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmesseinheit
°C
Wochentags-Anzeige
Ja
Wecker
Ja
Weckerfunktion
Ja
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.