Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULstandard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL Moderationstafel MAULstandard
MAUL Moderationstafel MAULstandard
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32505276
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6363382
EAN/GTIN:
     4002390047043
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Für Preisbewusste
    - Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
    - Garantie 3 Jahre
    - Für mobile Einsätze: Leicht zu tragen, praktischer Transport durch einfache
    - Demontage der Stellfüße, schnell und leicht aufgebaut
    - Praktisch: Umstecken der Füße um 90°, falls etwas im Weg steht oder für
    - platzsparende Aufbewahrung an einer Wand
    - Vielseitig: Auch als Stellwandsystem verwendbar, erweiterbar mit
    - Projektionsrollo (Art.-Nr. 640 65 02)
    - Stabil: Rahmen aus gepulvertem Profilstahl in lichtgrau (RAL 7035), ca. 1,5 mm
    - stark, magnetisch, um Notizen oder Moderationskarten zu befestigen
    - Maße Tafel 150 x 120 cm (H x B), Gesamthöhe ca. 191 cm, beidseitig nutzbar
    - Solide: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern aus 3-fach gekreuztem
    - Wellpapp-Zuschnitt in Sandwich-Technik
    - Stellfüße aus gepulvertem Stahlrohr in lichtgrau, mit Bodenschoner aus
    - Kunststoff
    - Karton braun: Pinnfähige Standard-Oberfläche
    - Papierbeschichtung weiß: Oberfläche pinnfähig und neutral
    - Filz-Oberfläche: Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz
    - Kork-Oberfläche: Die Pinn-Nadel sitzt fest, selbstheilend für permanenten
    - Gebrauch
    - Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
    - Umweltschonende und sichere Verpackung, Versandkarton aus recyceltem Material
    - Für Moderationen, Präsentationen und Workshops
    - Optimale Visualisierung der Inhalte
    - Gleichzeitig von beiden Seiten zu verwenden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1910 mm
Technische Details
Typ
Tragbare Pinnwand
Produktfarbe
Grau
Plattengröße (B x T)
1200 x 1500 mm
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Stahl
Rahmenfarbe
Grau
Füße
Ja
Fußmaterial
Stahl
Fußfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.