Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT Graphit, Metallisch 51 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT Graphit, Metallisch 51 l Stahl
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT Graphit, Metallisch 51 l Stahl
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT Graphit, Metallisch 51 l Stahl
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT Graphit, Metallisch 51 l Stahl
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT Graphit, Metallisch 51 l Stahl
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT Graphit, Metallisch 51 l Stahl
Phoenix Safe Co. VELA DEPOSIT Graphit, Metallisch 51 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32429174
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0804KD
EAN/GTIN:
     5032548003552
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit, Metallisch
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
51 l
Material
Stahl
Anzahl der Schrauben
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
500 mm
Innenmaße (B x T x H)
345 x 300 x 495 mm
Seitenwanddicke
1.5 mm
Türstärke
4 mm
Gewicht
19000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0801KD
ab € 41,87*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0802KD
ab € 52,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.