Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41223 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-I VGA (D-Sub) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41223 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-I VGA (D-Sub) Grau
Lindy 41223 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-I VGA (D-Sub) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3239409
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41223
EAN/GTIN:
     4002888412230
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
  • DVI Kupplung / HD15 Stecker
    - Kurzes Adapterkabel ca. 20 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.