Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Vela SS0803K Graphit 34 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Vela SS0803K Graphit 34 l Stahl
Phoenix Safe Co. Vela SS0803K Graphit 34 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32331305
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0803K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
34 l
Material
Stahl
Anzahl der Schrauben
4
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
440 x 325 x 240 mm
Türstärke
4 mm
Gewicht
11500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0801K
ab € 41,64*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0802K
ab € 52,17*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0804K
ab € 87,20*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0805K
ab € 111,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.