Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Phoenix Safe Co. DS4622F Safe Weiß 228 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32317593
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS4622F
EAN/GTIN:
     5032548001879
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Lesegerät für den Fingerabdruck
Fassungsvermögen
228 l
Material
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Schrauben
6
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
1685 mm
Innenmaße (B x T x H)
400 x 405 x 1410 mm
Gewicht
480000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.345,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.469,92*
€ 2.939,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.436,09*
€ 2.898,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.368,45*
€ 2.818,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.345,91*
€ 2.791,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4621F
ab € 1.638,47*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4623F
ab € 4.331,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.