Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Phoenix Safe Co. DS4623F Safe Weiß Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32317592
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS4623F
EAN/GTIN:
     5032548001886
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Lesegerät für den Fingerabdruck
Material
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Schrauben
7
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
1685 mm
Innenmaße (B x T x H)
800 x 405 x 1410 mm
Gewicht
753000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.333,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.548,09*
€ 5.412,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.502,49*
€ 5.357,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.381,84*
€ 5.214,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.333,57*
€ 5.156,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4621F
ab € 1.611,22*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4622F
ab € 2.336,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.