Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker FMHT6-70868 Handtacker Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker FMHT6-70868 Handtacker Schwarz, Gelb
Black & Decker FMHT6-70868 Handtacker Schwarz, Gelb
Black & Decker FMHT6-70868 Handtacker Schwarz, Gelb
Black & Decker FMHT6-70868 Handtacker Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32294967
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     FMHT6-70868
EAN/GTIN:
     3253566708683
Suchbegriffe:
Handtacker
stanley handtacker
handtacker
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Merkmale
Unterstützte Klammerschenkellänge
6 - 14 mm
Fenster zum Nachladen der Klammern
Ja
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
6-CT-10X
ab € 18,74*
Ähnlich
Stanley
6-TRE550
ab € 33,23*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70410
ab € 19,60*
Ähnlich
Stanley
6-TR150L
ab € 20,37*
Ähnlich
Stanley
6-TR45
ab € 8,26*
Ähnlich
Stanley
6-TRE650
ab € 48,51*
Ähnlich
Stanley
6-PHT150
ab € 23,05*
Ähnlich
Stanley
6-TR150HL
ab € 23,36*
Ähnlich
Stanley
6-TR350
ab € 19,82*
Ähnlich
Stanley
FMHT6-70411
ab € 24,12*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70414
ab € 48,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.