Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Trust 21202 Lautsprecher Schwarz, Rot 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 21202 Lautsprecher Schwarz, Rot 18 W
Trust 21202 Lautsprecher Schwarz, Rot 18 W
Trust 21202 Lautsprecher Schwarz, Rot 18 W
Trust 21202 Lautsprecher Schwarz, Rot 18 W
Trust 21202 Lautsprecher Schwarz, Rot 18 W
Trust 21202 Lautsprecher Schwarz, Rot 18 W
Trust 21202 Lautsprecher Schwarz, Rot 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32293062
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21202
EAN/GTIN:
     8713439212020
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
USB Lautsprecher
Pulsating LED illumination The GXT 608 features pulsating LED illumination, which will react to the rhythm of your music. Are you at a critical point of your game and need to focus? Simply turn the red illumination off with the LED switch. Powerful sound The GXT 608 is ideal for gaming, watching movies or listening to music. With a peak power of 36W, the speaker provides a rich and powerful sound. Maximize your gaming experience with the GXT 608! Easy to use Easily control the volume and the bass level by using the controls conveniently placed at the front of the speaker. Just want to listen in private? Simply plug your headset in the GXT 608 and enjoy your game alone. On top of that, the speaker contains an extra input connection for your smartphone or tablet. With the GXT 608 you can enjoy your own music, as well as the music of your friends and family.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Satelliten Effektivwert Energie
18 W
Satellitenlautsprecher Widerstand
4 Ohm
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
20 - 20000 Hz
Anzahl der Satelliten
2
Energiequelle
USB
Audio
RMS-Leistung
18 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Konnektivität
3,5 mm
Line-in
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Empfohlene Nutzung
Universal
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
800-330C
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.