Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HS0015A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HS0015A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
LogiLink HS0015A Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32141178
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HS0015A
EAN/GTIN:
     4052792038675
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Produktinformationen "Stereo In-Ear Kopfhörer schwarz" von LogiLink Der in-Ear Kopfhörer von LogiLink bietet ein großartiges Klangerlebnis. Die Ohrhörer sind aus Silikon und schaffen neben einen komfortablen und sicheren Halt auch eine beeindruckender Geräuschisolierung. Der Anschluss erfolgt über einen 3,5 mm Klinkenstecker, der zu nahezu allen handelsüblichen MP3 Playern und Telefonen kompatibel ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Kopfhörerfrequenz
50 - 18000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
109 dB
Treibereinheit
10 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.1 m
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.