Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14486 Papierserviette Seidenpapier Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papstar 14486 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Papstar 14486 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911244869
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14486
EAN/GTIN:
     4002911144862
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Servietten

- 2-lagig
- 33 x 33 cm
- 1/4 Falz

Produktzertifizierungen:
- FSC®-Zertifizierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
3.7 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
933.5 g
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Papiergewicht
31 g/m²
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 7,00*
€ 7,00*
2 Tage
322
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,31*
€ 7,76*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,61*
€ 8,88*
1 Tag
25
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 8,88*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,04*
€ 10,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.