Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus FRISCO Wäschekorb Rechteckig Aluminium, Faser Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus FRISCO Wäschekorb Rechteckig Aluminium, Faser Graubraun
Blomus FRISCO Wäschekorb Rechteckig Aluminium, Faser Graubraun
Blomus FRISCO Wäschekorb Rechteckig Aluminium, Faser Graubraun
Blomus FRISCO Wäschekorb Rechteckig Aluminium, Faser Graubraun
Blomus FRISCO Wäschekorb Rechteckig Aluminium, Faser Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32034187
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65386
EAN/GTIN:
     4008832653865
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Aluminium, Faser
Produktfarbe
Graubraun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.