Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12406 Papierserviette Seidenpapier Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 12406 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Papstar 12406 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Papstar 12406 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32025337
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12406
EAN/GTIN:
     4002911124062
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Servietten

- 3-lagig
- 33 x 33 cm
- 1/4 Falz
- in einer 20er-Packung

Produktzertifizierungen:
- FSC®-Zertifizierung

- Artikel im Displaykarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
5.6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
114 g
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Papiergewicht
46.5 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 45.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0745* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 45000 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.