Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS0802K Safe Graphit 17 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS0802K Safe Graphit 17 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0802K Safe Graphit 17 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0802K Safe Graphit 17 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0802K Safe Graphit 17 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0802K Safe Graphit 17 l Stahl
Phoenix Safe Co. SS0802K Safe Graphit 17 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32019123
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0802K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
17 l
Material
Stahl
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl der Schrauben
4
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
340 x 210 x 240 mm
Seitenwanddicke
1.5 mm
Türstärke
4 mm
Gewicht
8000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0801K
ab € 41,53*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0803K
ab € 75,12*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0804K
ab € 87,34*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0805K
ab € 111,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.