Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 460-BBUL Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 460-BBUL Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
DELL 460-BBUL Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
DELL 460-BBUL Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
DELL 460-BBUL Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
DELL 460-BBUL Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-3599589
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     460-BBUL
EAN/GTIN:
     8592978071189
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Kunstleder, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Sturzsicher
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1120 g
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, laptoptasche dell 14 zoll, lederkoffer, lederkoffer laptop, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
49
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,25*
€ 43,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,55*
€ 43,76*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 36,31*
€ 48,57*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,14*
€ 49,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,40*
€ 72,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 726,99*
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 734,43*
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 803,82*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 788,44*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 996,82*
Zubehör
Dell
51PWX
ab € 763,74*
Zubehör
Dell
G437V
ab € 673,91*
Zubehör
Dell
KNJ4C
ab € 890,21*
Zubehör
Dell
PTX1H
ab € 1.220,36*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 765,10*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 803,89*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 685,86*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.033,49*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 871,76*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 989,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.