Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa USB A - USB B 5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa USB A - USB B 5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Alcasa USB A - USB B 5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31745478
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     2710-B05
EAN/GTIN:
     4014619077731
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
  • USB 3.0 Standard
    - Maximale Datenübertragung: 5 Gbit/s
    - USB-A auf USB-B Stecker
    - Kompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
    - Länge: 5 Meter
    - Farbe: blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.