Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB Gen2 Type C Video 4K60Hz, Data 10Gbps and 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB Gen2 Type C Video 4K60Hz, Data 10Gbps and 100W
CLUB3D USB Gen2 Type C Video 4K60Hz, Data 10Gbps and 100W
CLUB3D USB Gen2 Type C Video 4K60Hz, Data 10Gbps and 100W
CLUB3D USB Gen2 Type C Video 4K60Hz, Data 10Gbps and 100W
CLUB3D USB Gen2 Type C Video 4K60Hz, Data 10Gbps and 100W
CLUB3D USB Gen2 Type C Video 4K60Hz, Data 10Gbps and 100W
CLUB3D USB Gen2 Type C Video 4K60Hz, Data 10Gbps and 100W
CLUB3D USB Gen2 Type C Video 4K60Hz, Data 10Gbps and 100W
CLUB3D USB Gen2 Type C Video 4K60Hz, Data 10Gbps and 100W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31737880
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1522
EAN/GTIN:
     8719214470500
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
Das Club 3D USB 3.1 Typ-C PD Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres Notebooks, Tablets oder Smartphones mit USB Typ-C Ausgang mit den neuesten USB-C Peripherieprodukten, Zubehör und Ladegeräten. Es bietet Video, Daten und Strom über ein einziges Kabel und ist mit einem E-marker Chip ausgestattet. Der E-marker ist ein integrierter Schaltkreis, der es den angeschlossenen Produkten ermöglicht, die Fähigkeiten des Kabels zu erkennen. Dieses Feature stellt die optimale Leistung zwischen den angeschlossenen Produkten her. Unterstützt bis zu 4K 60Hz UHD Video, USB 3.1 SuperSpeed+ Daten und bis zu 10Gbps, sowie bis zu 5A Ausgangs- oder eine maximale Ladekapazität von 100 Watt zum Laden oder Betrieb Ihres USB Typ-C fähigen Notebooks, Tablets oder Smartphones. Für Video ist DisplayPort™ Alt Mode Unterstützung bei der Quelle erforderlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Umkehrbare Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
ROHS, FCC, and CE EMI
Kompatible Produkte
• USB 3.1 Video, Data and Charging through a single Cable • Features E-marker chip for best performance and compatibility • Supports resolutions up to 3840x2160@ 60Hz and 3D video - The notebook/tbalet/pc needs to ahve Displayport Aternate mode" support on the USB Type C output to be able to output a video signal. • Supports USB Power Delivery 2.0, max. 20V/5A or 100 Watts • Works with Windows, Apple OS X, Chrome OS
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-1545
ab € 48,47*
Zubehör
Club 3D
CSV-1577
ab € 68,30*
Zubehör
Club 3D
CAC-1524
ab € 5,94*
Zubehör
Club 3D
CAC-1517
ab € 20,20*
Zubehör
Club 3D
CAC-1502
ab € 17,05*
Zubehör
Club 3D
CAC-1523
ab € 7,00*
Zubehör
Club 3D
CAC-1514
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.