Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57177 66 m Braun PVC 1 Stück(e)


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
TESA 57177 66 m Braun PVC 1 Stück(e)
TESA 57177 66 m Braun PVC 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31734214
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57177-00000
EAN/GTIN:
     4052305100752
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
66 m
Produktfarbe
Braun
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 1.440 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57176
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.