Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3304010 Kartenhülle Transparent A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Veloflex 3304010 Kartenhülle Transparent A4
Veloflex 3304010 Kartenhülle Transparent A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31733734
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3304010
EAN/GTIN:
     4052305240533
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Sichttasche, DIN A4 Größe 225 x 300 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Hochformat, 10er Packung, glasklar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40940000
ab € 1,41*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3304000
ab € 0,6603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.