Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3306010 Kartenhülle Transparent A6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Veloflex 3306010 Kartenhülle Transparent A6
Veloflex 3306010 Kartenhülle Transparent A6
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31733733
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3306010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Sichttasche, DIN A6 Größe 120 x 155 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Hochformat, 10er Packung, glasklar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Format
A6
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3306000
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.