Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3305010 Kartenhülle Transparent A5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Veloflex 3305010 Kartenhülle Transparent A5
Veloflex 3305010 Kartenhülle Transparent A5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31733732
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3305010
EAN/GTIN:
     4000225015366
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Sichttasche, DIN A5 Größe 163 x 215 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Hochformat, 10er Packung, glasklar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Höhe
215 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Format
A5
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3305000
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.