Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 783-623 Anschlussblock 1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 783-623 Anschlussblock 1 Grau
Wago 783-623 Anschlussblock 1 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31622269
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     783-623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
68 A
Kabelstück (AWG)
24 - 6
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
88.5 mm
Höhe
43.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4764*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0164*
€ 3,58952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9764*
€ 3,54192
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8064*
€ 3,33962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7664*
€ 3,29202
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4764*
€ 2,94692
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1451*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.