Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1801 Anschlussblock 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4981-2630204
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1801
EAN/GTIN:
     4045454371920
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
87.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,16*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,9994*
€ 2,4594*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,1278*
€ 2,6078*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2148*
€ 2,7048*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3226*
€ 2,8326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,133*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0817*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1891
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.