Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-7111 Anschlussblock 1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31560307
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-7111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
38.1 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1344*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,7544*
€ 3,27774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5144*
€ 2,99214
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1344*
€ 2,53994
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-7300
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-304
ab € 0,2905*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-305
ab € 0,5456*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-403
ab € 1,146*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,274*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405/011-000
ab € 2,7084*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,02365*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-7192
ab € 0,2292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1461*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.