Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Fortress SS1183E 42 l Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Fortress SS1183E 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. Fortress SS1183E 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. Fortress SS1183E 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. Fortress SS1183E 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. Fortress SS1183E 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. Fortress SS1183E 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. Fortress SS1183E 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. Fortress SS1183E 42 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. Fortress SS1183E 42 l Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31554696
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1183E
EAN/GTIN:
     5032548000148
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Elektronikschloss für Tresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
42 l
Material
Stahl
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
550 mm
Innenmaße (B x T x H)
365 x 240 x 470 mm
Türstärke
8 mm
Gewicht
37000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,49*
€ 533,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,79*
€ 529,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,35*
€ 510,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,52*
€ 493,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,49*
€ 453,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.