Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 1629 Waffeleisen 5 Waffel(n) Schwarz, Metallisch 930 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 1629 Waffeleisen 5 Waffel(n) Schwarz, Metallisch 930 W
Cloer 1629 Waffeleisen 5 Waffel(n) Schwarz, Metallisch 930 W
Cloer 1629 Waffeleisen 5 Waffel(n) Schwarz, Metallisch 930 W
Cloer 1629 Waffeleisen 5 Waffel(n) Schwarz, Metallisch 930 W
Cloer 1629 Waffeleisen 5 Waffel(n) Schwarz, Metallisch 930 W
Cloer 1629 Waffeleisen 5 Waffel(n) Schwarz, Metallisch 930 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-313952
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1629
EAN/GTIN:
     4004631016290
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
  • Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung
  • Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille
  • Optische Fertigmeldung
  • Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler
  • Flexibles Scharnier, damit die Waffel richtig aufgehen kann
  • Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung
  • Kabelaufwicklung mit Steckerdepot
  • Backfläche 16,5 cm Ø
  • Mattiertes Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
930 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Waffeln
5 Waffel(n)
Waffelform
Herz
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Backenoberfläche
165 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
0.9 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.