Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-DMC1000/ST-50 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-DMC1000/ST-50 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus
Allied Telesis AT-DMC1000/ST-50 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31357632
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-004827-50
EAN/GTIN:
     767035206776
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
ST
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.8 mm
Tiefe
91.4 mm
Höhe
21.6 mm
Gewicht
113.39 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-SX
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
14880 pps
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen
Faser
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.