Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V312831 Herst.-Nr.: DF1687 EAN/GTIN: 4019114016872 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | | Höhe | 145 mm | | Gewicht | 1.6 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 130 mm | | Verpackungstiefe | 160 mm | | Verpackungshöhe | 215 mm | | Paketgewicht | 19 g | Technische Details | Produkttyp | Tafelreinigung trockene Tücher | | Produktfarbe | Grau | | Material | Fleece |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,57* | € 7,15* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,11* | € 7,17* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,71* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|