Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Data Flash DF1686 Tafelreinigungsset Tafelreinigung nasse & trockene Tücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Data Flash DF1686 Tafelreinigungsset Tafelreinigung nasse & trockene Tücher
Data Flash DF1686 Tafelreinigungsset Tafelreinigung nasse & trockene Tücher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31123069
Hersteller:
     Dataflash
Herst.-Nr.:
     DF1686
EAN/GTIN:
     4019114016865
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Entfernt Kreide, Whiteboard Marker und Schmutz. Geeignet für Weißwandtafeln mit Kunststoff-oder Emaile Oberfläche. Der Filz Belag ist austauschbar (DF1687).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
140 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
2000 g
Technische Details
Produkttyp
Tafelreinigung nasse & trockene Tücher
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dataflash
DF1687
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.