Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor VWH-4 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor VWH-4 165,1 cm (65") Schwarz
Hagor VWH-4 165,1 cm (65") Schwarz
Hagor VWH-4 165,1 cm (65") Schwarz
Hagor VWH-4 165,1 cm (65") Schwarz
Hagor VWH-4 165,1 cm (65") Schwarz
Hagor VWH-4 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30970598
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1625
EAN/GTIN:
     4250058516251
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Beim VWH-4 handelt es sich um einen Full Service Videowallhalter mit Auszugsfunktion für Monitore bzw. Flachbildschirme mit einer Größe bis 65″ zur Erstellung einer Videowand – speziell für steglose Displays. Die Halterung bietet durch werkzeuglose Feinjustage und ein innovatives Klick-Out-System eine einfache Erstinstallation und gewährt während dem Betrieb eine ideale Servicezugänglichkeit. Die Belastungsgrenze liegt dabei bei einem Gewicht von insgesamt max. 85 kg. Als besonderes Feature sind Montageschablonen (geräteabhängig) optional erhältlich. Die auf das Displaymodell bezogene Bohrschablone generiert den exakten Abstand zur benachbarten horizontalen und vertikalen Halterung, wodurch sich die Installationszeit auf ein Minimum reduzieren lässt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Max. Abstand zum Boden
281 mm
Abstand zur Wand (min)
91 mm
Abstand zur Wand (max)
821 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
557 mm
Höhe
542 mm
Gewicht
12500 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
85 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,80*
€ 461,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,56*
€ 454,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,42*
€ 420,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,65*
€ 412,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,30*
€ 397,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.