Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7000AG Rack Zubehör Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7000AG Rack Zubehör Tür
APC AR7000AG Rack Zubehör Tür
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30955215
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7000AG
EAN/GTIN:
     731304322511
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
680 mm
Verpackungstiefe
1994 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
15570 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
1915 mm
Gewicht
10000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
42U
Sperren
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,46*
€ 486,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,08*
€ 483,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,76*
€ 465,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,08*
€ 452,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR204A
ab € 654,98*
Ähnlich
APC
AR702400
ab € 274,93*
Ähnlich
APC
AR702480
ab € 377,27*
Ähnlich
APC
AR702407
ab € 300,60*
Ähnlich
APC
AR7080G
ab € 390,30*
Ähnlich
APC
AR7003
ab € 267,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.