Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit RER.5-S6-X Kabelklammer Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit RER.5-S6-X Kabelklammer Schwarz, Weiß
Panduit RER.5-S6-X Kabelklammer Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30901314
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     RER.5-S6-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
12.7 mm
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
21.3 mm
Höhe
48 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.