Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 121016 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 121016 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 121016 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30872454
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-7425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Form
Quadratisch
Kompatible Produkte
BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
6400 mm
Etikettenhöhe
19.05 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,38* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.