Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 121015 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 121015 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 121015 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30872453
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-7425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Form
Quadratisch
Kompatible Produkte
BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
6400 mm
Etikettenhöhe
12.7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.