Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 271 75101 Vergrößerungsglas Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 271 75101 Vergrößerungsglas Schwarz, Weiß
Wedo 271 75101 Vergrößerungsglas Schwarz, Weiß
Wedo 271 75101 Vergrößerungsglas Schwarz, Weiß
Wedo 271 75101 Vergrößerungsglas Schwarz, Weiß
Wedo 271 75101 Vergrößerungsglas Schwarz, Weiß
Wedo 271 75101 Vergrößerungsglas Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30869396
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     271 75101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 3fach
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
35 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Linsenabmessungen (WxD)
47 x 52 mm
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Weitere Suchbegriffe: lupe, wedo lupe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.